Beli alat alat listrik rumah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JUNIOR TOOLS Tespen Listrik
    Mulai

    Rp10.900

    JUNIOR TOOLS Tespen Listrik
    Deskripsi:
    Test Pen Junior dengan bahan yang awet dan berkualitas.Test Pen digunakan untuk mengecek daya listrik ataupun arus listrik.Alat ini akan menyala jika arus yang kita test bermuatan arus positif atau ada aliran listrik, namun sebaliknya kalau arus yang kita test bermuatan arus negatif atau tidak ada arus listrik maka alat ini tidak akan menyala.
  2. Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp14.900

    Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Color: White
  3. TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handle
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 142
    • Dimension 2 (mm): 70
    • Dimension 3 (mm): 13
    • Dimension 4 (mm): 3
    • Dimension 5 (mm): 13
    • Material: PVC Handle
    • Size (V): 105-250
  4. Taffware kWh Pengukur Listrik Power Voltmeter (Energy Consumption Meter)
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware kWh Pengukur Listrik Power Voltmeter (Energy Consumption Meter)
    Deskripsi:
    Dengan menggunakan kWh meter ini Anda akan dapat memantau seberapa besar pengeluaran listrik Anda. Dengan menggunakan indikator LCD, output yang dihasilkan pun akan semakin presisi. Tentunya setelah Anda mengetahuinya, Anda lebih matang lagi dalam melakukan penghematan iistrik rumah Anda
    atribut:
    • Voltage (V/A): 220, 5
    • Dimensions (mm): 80 x 66 x 36
    • Power (imp/kWh): 1600
    • Material: ABS
  5. KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Deskripsi:
    Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Dimensions (mm): 200x20x12
    • Voltage Range (V): 12-250 (AC)
    • Type: Voltage Tester
    • Applications: Tester
  6. Merry Tools Nippers Miniature (Tang Potong)
    43%
    Mulai

    Rp339.900

    Merry Tools Nippers Miniature (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -Suitable for assembling precision equipment, repairing, cutting work for lead and others.-Small type finished with high accuracy.
    atribut:
    • Iron Wire: Φ0.5
    • Cutting Performance Copper Wire: Φ0.8mm
    • Total Length: 100mm
  7. DV Tespen Screwdriver
    Mulai

    Rp7.900

    DV Tespen Screwdriver
    Deskripsi:
    Tespen AC 100-500V.
  8. KLEIN TOOLS Communication & Electronic Tool Set
    Mulai

    Rp1.599.900

    KLEIN TOOLS Communication & Electronic Tool Set
    Deskripsi:
    The tools in communications tool sets prepare lengths of data and telecom cable and make connections that produce reliable signal transmission. They cut, strip, splice, terminate, and more.
    atribut:
    • UNSPSC: 31162810
    • Cutting Tools Included: (1) Knife(1) Scissors
    • Number of Cutting Tools: 2
    • Tool Families Included: Cutting Tools
    • Tool Storage Type: Tool Pouch
  9. Kennedy Euro Testers
    Mulai

    Rp78.900

    Kennedy Euro Testers
    Deskripsi:
    KENNEDY Mains Testers is With heavy duty one-piece moulded insulation sheaths covering both blade and transparent plastic handle for extra protection and safety. Will detect 'live' electricity supply. Suitable for AC to 125 - 250V. 3mm wide tip. Conforms to DIN VDE 0680 part 6:1977-04.
    atribut:
    • Voltage (V): 125-250
    • Tip Size (mm): 3
  10. ALDO Mesin Mini Excavator
    Mulai

    Rp169.999.900

    ALDO Mesin Mini Excavator
    atribut:
    • Arm Length (mm): 1500
    • Bucket Capacity (m): 0.035
    • Bucket Width (including Teeth) (mm): 410
    • Chassis Width (mm): 910
    • Climbing Ability: 30°
    • Dozer Blade Lifting Height (mm): 150
    • Engine Model: KD192F
    • Engine Power (kW): 7.6
    • Excavation Depth (mm): 1500
    • Excavation Height (mm): 2500
    • Excavation Radius (mm): 2000
    • Forearm Length (mm): 1000
    • Overall Machine Size (LxWxH) (cm): 210x91x205 (arm retracted)
    • Packing Dimensions (mm): 285x110x160
    • Patform Ground Clearance (mm): 360
    • Radius Gyration (mm): 1050
    • Rotation Speed (rpm): 8
    • Total Track Height (mm): 1400 (including dozer blade)
    • Track Height x Width (mm): 320x180
    • Unloading Height (mm): 1400
  11. TLT Screwdriver Tespen (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

  12. BONDHUS Torx Key Flag Tools (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp219.900

    BONDHUS Torx Key Flag Tools (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 (with stand) stand
    atribut:
    • Specifications: Proguard Black Dyeing Process
    • Shaft Length (mm): 39
  13. Broco Stop Kontak 4-Gang (Colokan Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp55.900

  14. Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp63.900

    Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
  15. NAMI Forklift Counter Balance Electric TK (Truk Forklift Elektrik)
    Mulai

    Rp489.999.900

    NAMI Forklift Counter Balance Electric TK (Truk Forklift Elektrik)
    atribut:
    • Power Type: Battery
    • Operation Type: Seated
    • Load Center: 500mm
    • Rim Size Rear: 4.33R-8
    • Tyres No. Front/Rear (X=drive): 2X/2
  16. JONARD TOOLS Communication & Electronic Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp869.900

    JONARD TOOLS Communication & Electronic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    The tools in communications tool sets prepare lengths of data and telecom cable and make connections that produce reliable signal transmission. They cut, strip, splice, terminate, and more.
  17. NAMI Forklift Counter Balance Electric TKA 3 Fulcrum (Forklift Stacker Elektrik)
    Mulai

    Rp359.999.900

    NAMI Forklift Counter Balance Electric TKA 3 Fulcrum (Forklift Stacker Elektrik)
    atribut:
    • Operator Type: Seated
    • Max. Lifting Height: 3000mm
    • Load Center: 500mm
    • Fork Dimensions-L/W/T: 920x100x35mm
    • Lifting Speed Laden/Unladen (mm/s): 125/170
Daftar Harga alat alat listrik rumah Terbaru October 2026
JUNIOR TOOLS Tespen ListrikRp10.900
Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)Rp14.900
TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)Rp44.900
Taffware kWh Pengukur Listrik Power Voltmeter (Energy Consumption Meter)Rp119.900
KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Rp21.900
Kenmaster Screwdriver Tespen (Obeng)Rp5.900
Merry Tools Nippers Miniature (Tang Potong)Rp339.900
MSA (Local) Lokal Helm Safety Staz-On dengan Chinstrap Lokal (Helm Proyek)Rp109.900
DV Tespen ScrewdriverRp7.900
KLEIN TOOLS Communication & Electronic Tool SetRp1.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)